Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB23151300 PINZE B 2315/1X300 - B23151300

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB23151300 PINZE B 2315/1X300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Spannbereich - 0...70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773034087

Artikelnummer

ABCB23151300

Herstellernummer

B23151300

Hersteller

ABC

Länge:

300 mm

Spannbereich:

0...70 mm

Pinze regolabili per tubi e dadi, in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976. Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita - Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte. Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza. Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura. Modello "Cobra". Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante. Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita