ABC TOOLS SPA - ABCB23151250 PINZE B 2315/1X250 - B23151250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 250 mm
Spannbereich - 0...50 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser - 2 Zoll
Packung
1 ST
EAN
4003773022022
Artikelnummer
ABCB23151250
Herstellernummer
B23151250
Hersteller
ABC
Länge:
250 mm
Spannbereich:
0...50 mm
Geeignet für max. Rohrdurchmesser:
2 Zoll
Pinze regolabili per tubi e dadi, in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976. Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita - Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte. Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza. Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura. Modello "Cobra". Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante. Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita


