Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB23151180 PINZE B 2315/1X180 - B23151180

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB23151180 PINZE B 2315/1X180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 180 mm

  • Spannbereich - 0...42 mm

  • Geeignet für max. Rohrdurchmesser - 1 1/2 Zoll

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773022015

Artikelnummer

ABCB23151180

Herstellernummer

B23151180

Hersteller

ABC

Länge:

180 mm

Spannbereich:

0...42 mm

Geeignet für max. Rohrdurchmesser:

1 1/2 Zoll

Pinze regolabili per tubi e dadi, in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976. Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita - Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte. Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza. Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura. Modello "Cobra". Regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante. Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita