Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB23145250 PINZE ALLIGATOR 250 MM - B23145250

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB23145250 PINZE ALLIGATOR 250 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 250 mm

  • Gelenk - Rillengelenk

  • Griffausführung - 1-Komponenten

  • Isoliert - nein

  • Ausführung funkenarm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773013341

Artikelnummer

ABCB23145250

Herstellernummer

B23145250

Hersteller

ABC

Länge:

250 mm

Gelenk:

Rillengelenk

Griffausführung:

1-Komponenten

Isoliert:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Pinze regolabili per tubi e dadi in acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 8976. Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilità e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita. Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forza. Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte. Denti temperati durezza ca. 61 HRc, resistenti all'usura che consentono sempre una presa sicura. Modello "Alligator". Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita. Caratteristiche: •Per tubi Ø max. pollici 2 •Per tubi Ø max. mm 50 •Per dadi max. mm 46 •Regolazioni n° 9