Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB23141180 PINZE REG. A PULSANTE 180 MM - B23141180

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB23141180 PINZE REG. A PULSANTE 180 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566235669

Artikelnummer

ABCB23141180

Herstellernummer

B23141180

Hersteller

ABC

In acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temperato ad olio Con cerniera passante con doppia guida per un'elevata stabilita e fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita Ganasce combinate, dentate concave e zigrinate diritte Autoserrante, nessuno slittamento sul pezzo in lavorazione e minimo impiego di forzaEsecuzione con regolazione automatica dell'apertura direttamente sul pezzo tramite pulsante - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita