Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB23136240 PINZE 7 REGOLAZ. L.240 MM - B23136240

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB23136240 PINZE 7 REGOLAZ. L.240 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 240 mm

  • Gelenk - Rillengelenk

  • Griffausführung - sonstige

  • Isoliert - nein

  • Ausführung funkenarm - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566039069

Artikelnummer

ABCB23136240

Herstellernummer

B23136240

Hersteller

ABC

Länge:

240 mm

Gelenk:

Rillengelenk

Griffausführung:

sonstige

Isoliert:

nein

Ausführung funkenarm:

nein

Pinze regolabili per tubi e dadi in acciaio al cromo-vanadio. Con fermo di contrasto sui manici per evitare accidentali schiacciamenti delle dita. Tipo con cerniera passante. Esecuzione verniciata - Testa pulita - Denti temperati. Con 7 possibilità di regolazione. Per tubi Ø pollici 1/8÷1 1/4 - Apertura min.÷max. 6÷32 mm