ABC TOOLS SPA - ABCB21937000 SERRACAPICORDA B 2193/7 - B21937000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - Rundpressung
Querschnitt - 10...95 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Packung
1 ST
EAN
8031566021996
Artikelnummer
ABCB21937000
Herstellernummer
B21937000
Hersteller
ABC
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
Rundpressung
Querschnitt:
10...95 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Serracapicorda per elevate prestazioni per terminali e connettori non isolati, tipo a leva semplice. Per cavi con sezione fino a 95 mm². Sezioni 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 mm². In ghisa, con manici rivestiti in PVC. Ganascia regolabile a vite con tacca di riferimento per i vari diametri e riscontro sul corpo. Lunghezza totale 558 mm - Peso 2,9 kg


