Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21936330 CRIMPATRICE TWISTOR16 - B21936330

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21936330 CRIMPATRICE TWISTOR16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773082736

Artikelnummer

ABCB21936330

Herstellernummer

B21936330

Hersteller

ABC

Per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4) Tipo con regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori, per garantire un serraggio rapido, comodo e sicuro - Modello brevettatoParti soggette al serraggio in acciaio speciale, temperato ad olio, testa brunitaManici ergonomici in materiale bicomponente a forte spessore per massima comodita d?impiegoCon pressione di crimpaggio calibrata in fabbricaForza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a levaCon testa per il crimpaggio girevole a 360 , con 8 posizioni di scatto - TWISTOR16Per serrare terminali a bussola da 0,14?16 mm (AWG 26-5)Adatta anche per crimpare terminali a bussola doppi fino a 2x6 mmRegolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori - Per crimpaggi di alta qualita e ripetitiviApertura automatica dopo il serraggio - Testa affusolata per crimpaggi in posti di difficile accessoLunghezza totale 200 mm