ABC TOOLS SPA - ABCB21936316 PINZE B 2193/63X16 - B21936316

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Aderendhülsen
Pressform - Vierdornpressung
Querschnitt - 0.08...16 mm²
Ausführung/Betätigung - mechanisch
AWG-Bereich - 28...5
Packung
1 ST
Produktserien
Crimpatrici per terminali a bussola
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
4003773044550
Artikelnummer
ABCB21936316
Herstellernummer
B21936316
Hersteller
ABC
Geeignet für:
Aderendhülsen
Pressform:
Vierdornpressung
Querschnitt:
0.08...16 mm²
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
AWG-Bereich:
28...5
Crimpatrice per terminali a bussola, per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4). Tipo con regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori, per garantire un serraggio rapido, comodo e sicuro - Modello brevettato. Parti soggette alserraggio in acciaio speciale, temperato ad olio, testa brunita. Manici ergonomici in materiale bicomponente a forte spessore per massima comodità d’impiego. Con pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica - Serraggio disinnestabile per cablaggi sicuri. Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva. Esecuzione per crimpaggio frontale a sezione quadra, ideale per ottenere superfici di contatto ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione. Con inserimento frontale particolarmente adatto per luoghi di difficile accesso (p.es. quadri elettrici). Lunghezza totale 190 mm


