Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21936200 PINZE B 2193/62 - B21936200

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21936200 PINZE B 2193/62

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Aderendhülsen

  • Pressform - Vierdornpressung

  • Querschnitt - 0.08...16 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • AWG-Bereich - 28...5

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773030270

Artikelnummer

ABCB21936200

Herstellernummer

B21936200

Hersteller

ABC

Geeignet für:

Aderendhülsen

Pressform:

Vierdornpressung

Querschnitt:

0.08...16 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

AWG-Bereich:

28...5

Crimpatrice per terminali a bussola, per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4). Tipo con regolazione automatica alle diverse sezioni dei conduttori, per garantire un serraggio rapido, comodo e sicuro - Modello brevettato. Parti soggette alserraggio in acciaio speciale, temperato ad olio, testa brunita. Manici ergonomici in materiale bicomponente a forte spessore per massima comodità d’impiego. Con pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica - Serraggio disinnestabile per cablaggi sicuri. Forza di serraggio maggiorata dalla trasmissione a leva. Esecuzione per crimpaggio laterale a sezione quadra, ideale per ottenere superfici di contatto ottimali indipendentemente dal posizionamento della connessione. Per terminali 0,08÷10 + 16 mm² (AWG 28-7 + 5). Lunghezza totale 180 mm