Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21936000 PINZE B 2193/6 - B21936000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21936000 PINZE B 2193/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773060185

Artikelnummer

ABCB21936000

Herstellernummer

B21936000

Hersteller

ABC

Per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4)Per terminali 0,25?16 mm (AWG 23-5) In acciaio speciale forgiato e temperato ad olio Manici bicomponenti con paramani - Con 9 tacche - Lunghezza totale 180 mm