ABC TOOLS SPA - ABCB21935135 CRIMPATRICE PER TERM.10-35 MM2 - B21935135

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566264881
Artikelnummer
ABCB21935135
Herstellernummer
B21935135
Hersteller
ABC
Testa e parti soggette al serraggio in lamiera stampata al cromo-molibdeno, interamente temperate Manici rivestiti in resina sintetica bicomponente Per serraggio di terminali a norma DIN 46228 (parte 1+4) Apertura automatica dopo il serraggio Con movimento a cremagliera Vite per la regolazione della mollaTipo con matrice con tacche per il crimpaggio