Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21934940 PINZE WEST. RJ10+RJ11,12+RJ45 - B21934940

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21934940 PINZE WEST. RJ10+RJ11,12+RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Sperrvorrichtung - ja

  • Mit Schneidvorrichtung - ja

  • Mit Abisolierfunktion - ja

  • Geeignet für RJ-Stecker - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Pinze per connettori modulari

Alle Produkte dieser Serie ansehen

EAN

8031566016749

Artikelnummer

ABCB21934940

Herstellernummer

B21934940

Hersteller

ABC

Mit Sperrvorrichtung:

ja

Mit Schneidvorrichtung:

ja

Mit Abisolierfunktion:

ja

Geeignet für RJ-Stecker:

ja

Pinze per connettori modulari - Tipo Western. Per troncare e spelare cavi piatti non schermati per telefono e serrare connettori modulari tipo Western - FCC 68. Crimpaggio parallelo di precisione. Dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) per qualità di crimpaggio costante. Con tronchese e lama spelacavi per cavi piatti con lunghezza 6 e 12 mm. In acciaio speciale - Esecuzione brunita. Per connettori RJ10 a 4 poli (7,65 mm), RJ11/12 a 6 poli (9,65 mm) e RJ45 a 8 poli (11,68 mm). Forza di serraggio maggiorata tramite trasmissione a leva. Manici antiscivolo in materiale bicomponente. Lunghezza totale 200 mm