Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21934400 CRIM.AUT.CAPIC.PREIS.0,5-6 MM - B21934400

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21934400 CRIM.AUT.CAPIC.PREIS.0,5-6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder

  • Pressform - Ovalpressung

  • Querschnitt - 0.5...6 mm²

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch

  • AWG-Bereich - 20...10

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566021989

Artikelnummer

ABCB21934400

Herstellernummer

B21934400

Hersteller

ABC

Geeignet für:

Kabelschuhe und Verbinder

Pressform:

Ovalpressung

Querschnitt:

0.5...6 mm²

Ausführung/Betätigung:

mechanisch

AWG-Bereich:

20...10

Crimpatrice automatica per capicorda, ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera. Testa e parti soggette al serraggio, in lamiera stampata al cromo-molibdeno, interamente temperate. Manici rivestiti in resina a forte spessore, confortevole - A doppia aggraffatura. Con vite di regolazione della molla. Lunghezza totale 230 mm. Per capicorda preisolati 0,5÷6,0 mm² (AWG 20-10). Con 3 tacche per il crimpaggio