ABC TOOLS SPA - ABCB21934305 PINZE B 2193/43X5 - B21934305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4003773025467
Artikelnummer
ABCB21934305
Herstellernummer
B21934305
Hersteller
ABC
Testa brunita Manici ergonomici, rivestiti in resina termoplastica - Con molla Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica - Profili delle matrici rettificati Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera Dispositivo di bloccaggio, per serraggi a norme DIN. Forza manuale ridotta del 30% Lunghezza totale 250 mmForma 5Per capicorda a spina non isolati 0,5?6,0 mm2 (AWG 20-10) larghezza 4,8 e 6,3 mmCon 3 tacche per il crimpaggio


