Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21933400 CRIMP.MORS.CAP.PREIS.0,5-6 MM - B21933400

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21933400 CRIMP.MORS.CAP.PREIS.0,5-6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566036549

Artikelnummer

ABCB21933400

Herstellernummer

B21933400

Hersteller

ABC

In lamiera di acciaio speciale tranciata - Esecuzione verniciata Adatte per serrare capicorda e spelare cavi elettrici 0,75?6,0 mm Con foro per troncare viti filettate M 2,6?M 5 e tronchese tagliacavi Con manici in resina sinteticaPer capicorda preisolati 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 mm e non isolati aperti 1,5 - 2,5 mmCon foro per cappucci di candeleParticolarmente adatte per elettrautoLunghezza totale 230 mm