Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21933200 CRIMP.CAP.PREIS.0,5-6,0 MM - B21933200

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21933200 CRIMP.CAP.PREIS.0,5-6,0 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773070726

Artikelnummer

ABCB21933200

Herstellernummer

B21933200

Hersteller

ABC

In lamiera di acciaio speciale tranciata - Esecuzione verniciata Adatte per serrare capicorda e spelare cavi elettrici 0,75?6,0 mm Con foro per troncare viti filettate M 2,6?M 5 e tronchese tagliacavi Manici in materiale bicomponentePer capicorda e connettori per cavi isolati 0,5 - 6 mm e capicorda a spina non isolati 0,5 - 2,5 mmLunghezza totale 240 mm