Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21932000 CRIMP.MORS.CAPIC.1,5-2,5 MM - B21932000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21932000 CRIMP.MORS.CAPIC.1,5-2,5 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566036525

Artikelnummer

ABCB21932000

Herstellernummer

B21932000

Hersteller

ABC

In lamiera di acciaio speciale tranciata - Esecuzione verniciata Adatte per serrare capicorda e spelare cavi elettrici 0,75?6,0 mm Con foro per troncare viti filettate M 2,6?M 5 e tronchese tagliacavi Con manici in resina sinteticaPer capicorda nonisolati aperti, in ottone 1,5 - 2,5 mmLunghezza totale 220 mm