Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21913000 PINZE X CAPICORDA B 2191/3 - B21913000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21913000 PINZE X CAPICORDA B 2191/3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773051862

Artikelnummer

ABCB21913000

Herstellernummer

B21913000

Hersteller

ABC

Esecuzione brunita Parti soggette al serraggio, in acciaio speciale bonificato - Con molla Manici in materiale bicomponente a forte spessore, con paramani Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica I profili delle matrici rettificati di precisione e il dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) consentono di ottenere ripetuti crimpaggi di qualita Trasmissione a leva per alte prestazioni e minor dispendio di forzePer capicordanon isolati chiusi Capacita 0,5?10,0 mm (AWG 20-7) - Con 4 tacche Lunghezza totale 220 mm