Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21876000 PINZE SPELACAVI B 2187/6 - B21876000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21876000 PINZE SPELACAVI B 2187/6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kerbtiefe einstellbar - ja

  • Abisolierlänge einstellbar - ja

  • Griffausführung - 1-Komponenten

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566163979

Artikelnummer

ABCB21876000

Herstellernummer

B21876000

Hersteller

ABC

Kerbtiefe einstellbar:

ja

Abisolierlänge einstellbar:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Pinze spelacavi a regolazione automatica a pistola. Corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato. Apertura automatica con molla. Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento. Con regolazione della lunghezza di spelatura e adattamento automatico ai vari diametri dei cavi. Forma ergonomica, maneggevole per uso prolungato senza affaticamento della mano.