Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21875000 PINZE SPELACAVI B 2187/5 - B21875000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21875000 PINZE SPELACAVI B 2187/5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Abisolierbereich Querschnitt - 0.2...6 mm²

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Abisolierbereich AWG - 24...10

  • Abisolierbereich Durchmesser - 2...20 mm

  • Rundschnitt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566194300

Artikelnummer

ABCB21875000

Herstellernummer

B21875000

Hersteller

ABC

Abisolierbereich Querschnitt:

0.2...6 mm²

Mit Drahtschneider:

ja

Abisolierbereich AWG:

24...10

Abisolierbereich Durchmesser:

2...20 mm

Rundschnitt:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Pinze spelacavi a regolazione automatica a pistola con corpo in resina sintetica rinforzato con fibra di vetro, coltelli in acciaio speciale temperato. Apertura automatica con molla. Per la spelatura e il taglio di conduttori unipolari, a più fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma senza nessun danneggiamento. Con regolazione della lunghezza di spelatura e adattamento automatico ai vari diametri dei cavi. Forma ergonomica, maneggevole per uso prolungato senza affaticamento della mano. Per conduttori con sezione da 0,2÷6,0 mm² (AWG 24-10). Dispositivo di spelatura dei cavi con arresto, regolabile da 2÷20 mm. Pressione delle lame regolabile tramite rotella posta sulla testa. Con tronchese per il taglio di conduttori fino a 6,0 mm² -Lunghezza totale 170 mm - Peso 200 g