Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21868300 SPELACAVI SOLARI 1,5-6 MM.

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21868300 SPELACAVI SOLARI 1,5-6 MM.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773062998

Artikelnummer

ABCB21868300

Herstellernummer

B21868300

Hersteller

ABC

Modelli professionali per spelature laterali di precisione Corpo robusto in lega leggera con manici rivestiti - Con molla Lame intercambiabili in acciaio speciale temperato, rettificate di precisione per spelature precise anche di cavi con anima sottile, senza nessun danneggiamento del conduttore Con ganasce di bloccaggio per tener fermo il filo e staffa di arresto per regolare la lunghezza dell'isolante da espellere e garantire lunghezze uniformi in lavori in serie Tramite manovra di chiusura sui manici, si effettua automaticamente e progressivamente il bloccaggio del cavo, il taglio e l'espulsione del materiale isolantePer cavi di impianti fotovoltaici e Radox a piu stratiCon staffa di arresto per spelature uniformi nel caso di lavori in serieManici in materiale bicomponentePer cavi con sezione 1,5?6 mm (AWG 15-10) - Lunghezza totale 195 mm