ABC TOOLS SPA - ABCB21867000 PINZE SPELACAVI B 2186/7 - B21867000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abisolierbereich Querschnitt - 0.5...6 mm²
Abisolierbereich AWG - 20...10
Griffausführung - 1-Komponenten
Packung
1 ST
EAN
4003773000815
Artikelnummer
ABCB21867000
Herstellernummer
B21867000
Hersteller
ABC
Abisolierbereich Querschnitt:
0.5...6 mm²
Abisolierbereich AWG:
20...10
Griffausführung:
1-Komponenten
Pinze spelacavi a regolazione automatica professionale per spelature laterali di precisione. Corpo robusto in lega leggera con manici rivestiti - Con molla. Lame intercambiabili in acciaio speciale temperato, rettificate di precisione per spelature precise anche di cavi con anima sottile, senza nessun danneggiamento del conduttore. Con ganasce di bloccaggio per tener fermo il filo e staffa di arresto per regolare la lunghezza dell'isolante da espellere e garantire lunghezze uniformi in lavori in serie. Tramite manovra di chiusura sui manici, si effetua automaticamente e progressivamente il bloccaggio del cavo, il taglio e l'espulsione del materiale isolante. Per cavi con sezione 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm² (AWG 20-10). Con 2 lame intercambiabili - Lunghezza totale 180 mm.


