Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21866800 PINZE SPELACAVI AUT.0,5-6 MM - B21866800

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21866800 PINZE SPELACAVI AUT.0,5-6 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566257210

Artikelnummer

ABCB21866800

Herstellernummer

B21866800

Hersteller

ABC

Modelli professionali per spelature laterali di precisione Corpo robusto in lega leggera con manici rivestiti - Con molla Lame intercambiabili in acciaio speciale temperato, rettificate di precisione per spelature precise anche di cavi con anima sottile, senza nessun danneggiamento del conduttore Con ganasce di bloccaggio per tener fermo il filo e staffa di arresto per regolare la lunghezza dell'isolante da espellere e garantire lunghezze uniformi in lavori in serie Tramite manovra di chiusura sui manici, si effettua automaticamente e progressivamente il bloccaggio del cavo, il taglio e l'espulsione del materiale isolantePer cavi con sezione 0,5 - 0,75 - 1,0 - 1,5 - 2,5 - 4,0 - 6,0 mm (AWG 20-10)Con 2 lame intercambiabili - Lunghezza totale 180 mm - Testa brunita