Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21859001 SPELACAVI UNIV. ERGOSTRIP LEFT - B21859001

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21859001 SPELACAVI UNIV. ERGOSTRIP LEFT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773082910

Artikelnummer

ABCB21859001

Herstellernummer

B21859001

Hersteller

ABC

- Modello universale Corpo in resina sintetica bicomponente con inserto antiscivolo, rinforzata con fibra di vetro Impugnatura ergonomica a pistola con estremita conica per facilitare le operazioni di taglio e spelatura in spazi ristretti Apertura a semiguscio per un migliore inserimento dei conduttori Per spelare cavi elettrici 8?13 mm, cavi NYM (3x1,5 mm - 5x2,5 mm), cavi per trasmissione dati (CAT 5 e 7 UTP e STP) e cavi coassiali 4,8?7,5 mm Dispositivo spelacavi per cavi 0,2 - 0,3 - 0,8- 1,5 - 2,5 - 4 mm Lunghezza totale 135 mm