Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21855000 ASPO RACCOGLITORE PER B 2185/4 - B21855000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21855000 ASPO RACCOGLITORE PER B 2185/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566208588

Artikelnummer

ABCB21855000

Herstellernummer

B21855000

Hersteller

ABC

ACCESSORI PER PASSACAVIAspi verticali raccoglitoriInteramente in acciaio zincato - Con freno lateraleAdatti per trasportare, srotolare e riavvolgere passacavi per elettricistiPer passacavi B 2185/4 con lunghezza 20?50 mRuota esterno 350 mm - Altezza 460 mm - Peso (vuoto) 2,1 kg