Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21850000 FORBICI INOX BICOMP. - B21850000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21850000 FORBICI INOX BICOMP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - gezahnt

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Länge - 155 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773077725

Artikelnummer

ABCB21850000

Herstellernummer

B21850000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

gezahnt

Mit Drahtschneider:

ja

Länge:

155 mm

Forbice per elettricisti, per cavi elettrici a sezione tonda Ø 6÷29 mm. Lama orientabile, per tagli longitudinali e circolari. Arco di tenuta autoserrante a molla. Profondità di taglio regolabile. Completo di lama a gancio retrattile, alloggiata nell’impugnatura. Lame diritte in acciaio INOX ad elevatissima capacità di taglio. Taglienti rettificati con dentatura fine - Durezza 56 HRc. Una lama con tacca spelacavi maggiorata. Manici rivestiti in materiale bicomponente, rinforzati in fibra di vetro