ABC TOOLS SPA - ABCB21839000 FORBICI GT3 PER ELETTRICISTI - B21839000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566257227
Artikelnummer
ABCB21839000
Herstellernummer
B21839000
Hersteller
ABC
Mod. GT3 - Manici in materiale plastico bicomponente Struttura integrale in acciaio inossidabileImpugnatura ergonomica maggiorata adatta per applicare forze di taglio elevate e per impiego conguanti da lavoro - Una lama con microdentaturaTacca spelacavi maggiorata su entrambe le lame adatta per il taglio di cavi di grosso spessore(max. 70 mm)Con inserto per crimpare terminali max. 6 mm e tacche spelacavi per conduttori 1,5 e 2,5 mmFornita con custodia di protezione in materiale plastico conclip per cinturaLunghezza totale 160 mm


