Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21810000 FORBICI INOX MAN. ABS 140 MM - B21810000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21810000 FORBICI INOX MAN. ABS 140 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - glatt

  • Mit Drahtschneider - nein

  • Länge - 140 mm

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

8031566040416

Artikelnummer

ABCB21810000

Herstellernummer

B21810000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

glatt

Mit Drahtschneider:

nein

Länge:

140 mm

Forbice per elettricisti in acciaio inossidabile. Lame diritte ad elevatissima capacità di taglio. Manici in ABS per una presa ottimale ed antiscivolo. Con una lama con microdentatura. Lunghezza totale 140 mm - Qualità EXTRA