Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21752000 FORBICI 2 TACCHE SPEL.140 MM - B21752000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21752000 FORBICI 2 TACCHE SPEL.140 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Elektrikerschere

  • Schneide - glatt

  • Mit Drahtschneider - ja

  • Länge - 140 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566005408

Artikelnummer

ABCB21752000

Herstellernummer

B21752000

Hersteller

ABC

Ausführung:

Elektrikerschere

Schneide:

glatt

Mit Drahtschneider:

ja

Länge:

140 mm

Forbice per elettricisti in acciaio speciale forgiato - Esecuzione nichelata. Con una lama dentellata. Esecuzione con lame nichelate. Con tacca spelacavi su entrambe le lame adatta per il taglio di cavi di grosso spessore. Lunghezza totale 140 mm - Qualità EXTRA-SUPER