Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB21500320 CESOIA A CREMAGL.LUNGH. 320 MM - B21500320

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB21500320 CESOIA A CREMAGL.LUNGH. 320 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - mechanisch Einhand

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 60 mm

  • Max. Kabelquerschnitt - 600 mm²

  • Gesamtlänge - 320 mm

  • Schneidbacken auswechselbar - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773075172

Artikelnummer

ABCB21500320

Herstellernummer

B21500320

Hersteller

ABC

Ausführung/Betätigung:

mechanisch Einhand

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

60 mm

Max. Kabelquerschnitt:

600 mm²

Gesamtlänge:

320 mm

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Isoliert:

ja

Schutzisoliert 1000 V:

ja

Griffausführung:

1-Komponenten

Adatte per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettrici in rame ed alluminio aduno o più conduttori a fili sottiliIl rapporto ottimale fra la ganascia dentata e la leva, consente elevate prestazioni con taglioprogressivo ad una sola mano con minimo sforzoL’avanzamento a cremagliera è sbloccabile in qualsiasi posizione di taglioAvanzamento della lama regolabile in due posizioni per adattarlo alle diverse forze di taglioImpiego anche in condizioni di spazi ristrettiAdatte anche per spelare cavi - NON adatte per funi di acciaioCesoie a cremagliera per cavi elettriciTipo corto, in acciaio speciale bonificato a forte spessore, forgiato e temperato