ABC TOOLS SPA - ABCB21453000 CESOIA A CRICCH. L. 550-770 MM - B21453000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4003773071556
Artikelnummer
ABCB21453000
Herstellernummer
B21453000
Hersteller
ABC
- Con sistema di taglio a cricchetto Testa in acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio Manici tubolari telescopici in alluminio ad alta resistenza con impugnature bicomponenti Nuovo sistema di taglio a cricchetto, con cerniera che permette l'apertura delle lame al diametro desiderato anche in spazi ristretti e per effettuare tagli ripetuti con minor dispendio di forze anche in posizione angolare Per il taglio netto, preciso e senza deformazione di cavi elettrici in rame ed alluminio ad uno o piu conduttori a fili sottili 38 mm e sezione 280 mm (p.es. 4 x 70 mm NYY) Manici regolabili in lunghezza a piu livelli da 400 a 600 mm, che consentono di aumentare la forza di taglio su cavi di grosso spessore Lunghezza min-max. 570-770 mm - Peso 2kg - NON adatte per funi di acciaio


