Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB19761000 ASS. 80 RIVETTI E RIVETTATRICE - B19761000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB19761000 ASS. 80 RIVETTI E RIVETTATRICE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566000373

Artikelnummer

ABCB19761000

Herstellernummer

B19761000

Hersteller

ABC

Tipo per uso artigianale Corpo in alluminio pressofuso, leva in lamiera di acciaio Manici rivestiti in resina termoplastica - Parti soggette ad usura in acciaio di alta qualita Con molla di apertura , anello di chiusura e chiave di servizio Completa di 4testine per rivetti di acciaio fino 4 mm e di alluminio fino 4,8 mm Lunghezza totale 250 mm - Lunghezza testa 75 mm - Peso 0,5 kgAssortimento di rivettatrice e rivettiComposto da: 1 rivettatrice B 1975/2 con 4 testine e chiave di servizio80 rivetti in alluminio 2,4 - 3,2 - 4 - 4,8 mmIn cassetta di plastica, dimensioni LxPxh 300x135x35 mm - Peso 0,9 kg