ABC TOOLS SPA - ABCB18531000 TRONCHESI DOP.LEVA B 1853/1 - B18531000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - Kraftseitenschneider
Mit Abisolierfunktion - nein
Packung
1 ST
EAN
4003773066873
Artikelnummer
ABCB18531000
Herstellernummer
B18531000
Hersteller
ABC
Form:
Kraftseitenschneider
Mit Abisolierfunktion:
nein
Tronchesi a doppia leva in acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio - Mod. «CoBolt». Per filo armonico e per il taglio di bulloni, chiodi, rivetti e viti - Trasmissione a leva per alte prestazioni e minor dispendio di forza, infatti tagliandofilo armonico Ø 2 mm richiede uno sforzo minore del 61% in quanto si applica una forza di soli 192 N contro i 499 N di un tronchese con la stessa lunghezza. Taglia filo: - a bassa resistenza e tondino fino a Ø 6,0 mm - a media resistenza Ø 5,2 mm - alta resistenza Ø 4,0 mm - armonico Ø 3,6 mm. Lunghezza totale 200 mm. Esecuzione con testa inclinata di 20°. Ideale per effettuare tagli rasi senza lasciare pericolose sporgenze. Con molla a bovolo e fermo di chiusura. Tagliente con sfaccettatura - Manici ergonomici in materiale bicomponente.


