ABC TOOLS SPA - ABCB18185160 TRONCHESI LAT. B 1818/5 MM 160 - B18185160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4003773022961
Artikelnummer
ABCB18185160
Herstellernummer
B18185160
Hersteller
ABC
In acciaio al cromo-vanadio forgiato, temperato ad olio - Per filo armonico Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 64 Con perno forgiato per altissime prestazioni - Minimo sforzo manuale Ottimale combinazione fra angolo dei taglienti, rapporto di trasmissione e forma ergonomica dei manici La gr. 250 mm puo anche tagliare cavi di rame fino a 16 mm e di alluminio fino a 35 mmEsecuzione standard - DIN ISO 5749 Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5 - pz. 6