Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB18152125 TRONCHESI LAT. B 1815/2 MM 125 - B18152125

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB18152125 TRONCHESI LAT. B 1815/2 MM 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Form - Kraftseitenschneider

  • Länge - 125 mm

  • Mit Abisolierfunktion - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773034025

Artikelnummer

ABCB18152125

Herstellernummer

B18152125

Hersteller

ABC

Form:

Kraftseitenschneider

Länge:

125 mm

Mit Abisolierfunktion:

nein

Tronchesi laterali per meccanica in acciaio al vanadio forgiato, temperato ad olio - Per filo ad alta resistenza. Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 62 - DIN ISO 5749. Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa pulita