ABC TOOLS SPA - ABCB18021000 TRONCHESI LATERALI B 1802/1 - B18021000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4003773048022
Artikelnummer
ABCB18021000
Herstellernummer
B18021000
Hersteller
ABC
In acciaio al vanadio forgiato, temperato ad olio - DIN ISO 5749 Taglienti temperati ad induzione - Durezza ca. HRc 63 Con tagliente laterale Lunghezza totale 125 mmPer filo a bassa resistenza 2,5 mm - Taglio raso senza sfaccettaturaManici in materiale bicomponente a forte spessore - Testa pulita - 1 - Con molla