Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB17984000 TRONCHESI B 1798/4 X ELET.ESD - B17984000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB17984000 TRONCHESI B 1798/4 X ELET.ESD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773025191

Artikelnummer

ABCB17984000

Herstellernummer

B17984000

Hersteller

ABC

Manici rivestiti in resina termoplastica morbida Con molla Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della mano Lunghezza totale 125 mm - Peso 35 g - DIN ISO 9654Tipo in acciaio speciale - Esecuzione brunita - 1Diritti, con dispositivo di tenuta del frammento reciso max. 0,8 mm - Taglio rasoTaglienti temperati ad induzione con durezza HRc 64Taglia filo a bassa resistenza 1,6 mm - a media resistenza 1,2 mm - alta resistenza 0,6 mmEsecuzione - Dissipativa - Manici bicomponenti a forte spessore nero/grigio