Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB17983500 TRONCH. ACC. FORMA 8 L.125 MM - B17983500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB17983500 TRONCH. ACC. FORMA 8 L.125 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773065074

Artikelnummer

ABCB17983500

Herstellernummer

B17983500

Hersteller

ABC

Manici rivestiti in resina termoplastica morbida Con molla Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della mano Lunghezza totale 125 mm - Peso 35 g - DIN ISO 9654Tipo in acciaio speciale - Esecuzione brunita - 1Diritti, rastremati, senza dispositivo di tenuta del frammento recisoTaglienti con sfaccettatura molto piccola, temperati con durezza HRc 64Taglia filo a bassa resistenza 1,6 mm - a media resistenza 1,2 mm - alta resistenza 0,6 mmEsecuzione - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu