Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB17982000 TRONCHESI B 1798/2 X ELET. - B17982000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB17982000 TRONCHESI B 1798/2 X ELET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773035404

Artikelnummer

ABCB17982000

Herstellernummer

B17982000

Hersteller

ABC

Manici rivestiti in resina termoplastica morbida Con molla Forma adatta per uso prolungato senza affaticamento della mano Lunghezza totale 125 mm - Peso 35 g - DIN ISO 9654Tipo in acciaio speciale - Esecuzione brunita - 1Diritti, senza dispositivo di tenuta del frammento reciso - Taglio raso Taglienti temperati ad induzione con durezza HRc 64 - Adatto anche per il taglio di fibre ottiche Esecuzione - Manici bicomponenti a forte spessore rosso/blu