Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB17944500 TRONCHESI B 1794/45 X ELET. - B17944500

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB17944500 TRONCHESI B 1794/45 X ELET.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773061366

Artikelnummer

ABCB17944500

Herstellernummer

B17944500

Hersteller

ABC

CON TAGLIENTE LATERALELunghezza totale 125 mm - Tagliente con sfaccettatura molto piccolaTaglia filo a bassa resistenza 1,5 mm - a media resistenza 1,1 mm - alta resistenza 0,6 mmEsecuzione per alte prestazioni - Manici bicomponenti grigio/blu