Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB17730000 PINZE A FUSTELLA B 1773 - B17730000

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB17730000 PINZE A FUSTELLA B 1773

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4003773019411

Artikelnummer

ABCB17730000

Herstellernummer

B17730000

Hersteller

ABC

Tipo a revolver con 6 fustelle - ( 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5 mm)In acciaio speciale, temperato ad olio - Di alta qualitaEsecuzione verniciata con protezione antiruggineCon molla e nottolino di arresto - Lunghezza totale 220 mm