ABC TOOLS SPA - ABCB17011000 PINZE X MECC. B 1701/1 - B17011000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4003773035169
Artikelnummer
ABCB17011000
Herstellernummer
B17011000
Hersteller
ABC
- In acciaio al vanadio forgiato e temperato ad olioSenza tronchese lateraleParticolarmente adatte per telefonisti - DIN ISO 5745Con becchi mezzotondi diritti - ZigrinatiLunghezza totale 200 mm - Lunghezza becchi 73 mmB 1701/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1B 1701/5 - Manici bicomponenti a forte spessore con paramani - Testa cromata - 5