Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCB16151145 PINZE ELETTR.DIR.ZIGRIN.145 MM - B16151145

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCB16151145 PINZE ELETTR.DIR.ZIGRIN.145 MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566228449

Artikelnummer

ABCB16151145

Herstellernummer

B16151145

Hersteller

ABC

In acciaio speciale temperato - Esecuzione brunita Manici in morbido materiale bicomponente isolante blu/nero Becchi temperati - Durezza HRc 48?50 Con molla Tipo corto Con becchi piatti diritti Lunghezza totale 145 mm Lunghezza dei becchi 20 mm - Sezione 3,0x1,0 mmCon becchi zigrinati