ABC TOOLS SPA - ABCA31167000 LEVA A CRICC.A 3116/7 ATT.? - A31167000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8031566015087
Artikelnummer
ABCA31167000
Herstellernummer
A31167000
Hersteller
ABC
Attacco - In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromataLeva a cricchetto con collegamento di sicurezza e sbloccaggio rapido Sbloccaggio rapido della chiave a bussola tramite pressione del pulsante a molla che ritrae la sfera di tenuta nel quadro di manovra Lunghezza totale 275 mm