Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31153800 ASS. CON 38 UTENSILI ATT. 1/2 - A31153800

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31153800 ASS. CON 38 UTENSILI ATT. 1/2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566258163

Artikelnummer

ABCA31153800

Herstellernummer

A31153800

Hersteller

ABC

Attacco In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromataComposto da 38 utensili:20 chiavi a bussola esagonali da 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm 3 chiavi a bussola con inserto ad intaglio da 8 - 10 - 12 mm 3 chiavi a bussola con inserto - Punta DIN 2 - 3 - 4 7 chiavi a bussola con inserto ad esagono - da 4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm 1 leva a cricchetto, lunghezza 275 mm 1 prolunga lunghezza 125 mm 1 prolunga lunghezza 250 mm 1 snodo cardanico 1 leva a T con attacco scorrevoleIn valigetta di resina sintetica resistente agli urtiDimensioni LxPxh 350x270x80 mm - Peso 5,5 kg