ABC TOOLS SPA - ABCA31115000 ASS. A 3111/5 CON 18 UT. ? - A31115000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 12
Packung
1 ST
EAN
8031566013359
Artikelnummer
ABCA31115000
Herstellernummer
A31115000
Hersteller
ABC
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
12
Attacco quadrato 1/4"- In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromata. Composto da: 12 chiavi a bussola esagonali «Flank Profile» da 4 - 4,5 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm. 1 pezzo per tipo: leva a cricchetto lunghezza 145 mm, impugnatura portabussole, leva a T con attacco scorrevole, snodo cardanico, prolunga da 50 e 100 mm. In cassetta di lamiera, dimensioni LxPxh 245x120x38 mm


