Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31098413 SR. A 3109/84 CON 13 CHIAVI - A31098413

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31098413 SR. A 3109/84 CON 13 CHIAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größen - 1.27...9.53 mm

  • Anzahl der Schlüssel - 13

  • Mit Kugelkopf - ja

  • Ausführung - Kunststoffsockel

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566219843

Artikelnummer

ABCA31098413

Herstellernummer

A31098413

Hersteller

ABC

Größen:

1.27...9.53 mm

Anzahl der Schlüssel:

13

Mit Kugelkopf:

ja

Ausführung:

Kunststoffsockel

Serie di chiavi sferopoliedriche maschio esagonali con una estremità sferopoliedrica per agire anche in spazi ristretti con una angolazione fino a 25º. Tipo su suporto di plastica. 11 chiavi misure Americane (pollici •.050 •1/16 •5/64 •3/32 •7/64 •1/8 •9/64 •5/32 •3/16 •7/32 •1/4 •5/16 •3/8). In acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione brunita