Startseite

ABC TOOLS SPA - ABCA31097700 SERIE A 3109/77 CON 9 CHIAVI - A31097700

KopierenKopieren
ABC TOOLS SPA - ABCA31097700 SERIE A 3109/77 CON 9 CHIAVI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8031566082867

Artikelnummer

ABCA31097700

Herstellernummer

A31097700

Hersteller

ABC

Con una estremita sferopoliedrica per agire anche in spazi ristretti con angolazione fino a 25 Su supporto di plasticaMISURE METRICHE Esecuzione con sfera di tenuta della viteIn acciaio al cromo-vanadio - Esecuzione cromataCon 9 chiavi da 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm