ABC TOOLS SPA - ABCA31097609 SERIE A 3109/76 CON 9 CHIAVI - A31097609

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größen - 1.5...10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - ja
Ausführung - Kunststoffsockel
Packung
1 ST
EAN
8031566165331
Artikelnummer
ABCA31097609
Herstellernummer
A31097609
Hersteller
ABC
Größen:
1.5...10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
ja
Ausführung:
Kunststoffsockel
Serie di chiavi sferopoliedriche maschio esagonali con una estremità sferopoliedrica per agire anche in spazi ristretti con una angolazione fino a 25º. Tipo su suporto di plastica. A 3109/76 - Con chiavi A 3109/4 in acciaio inossidabile - INOX. 9 chiavi (mm •1.5 •2 •2,5 •3 •4 •5 •6 •8 •10)